大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
テンバイ ルーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75814015
品番
T610
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
60
刃長(mm)
25
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応