大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
テンバイ ルーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
12
刃径(Φmm)
15
注文コード
75814067
品番
T1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
シャンク径d・刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
刃数
2