大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬二段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75814173
品番
2F1210
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
86
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応