規格CAT6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
色ホワイト
結線方式ストレート結線
付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2
インターフェースRJ-45
動作環境-10〜60℃、10%〜90%
入数2
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
PoE対応○(PoE/IEEE802.3af)