画像準備中

自在溝切りカッター

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75814645 品番 AJ-205DX
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径(Φmm)205 刃数50 穴径(Φmm)25.4 深さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75814627
2021-02-16
用途:
木材合わせ溝掘り

機構上、波うったり、進行方向以外に余計な振れが発生して使いづらかったりするのではないかと心配していたが杞憂であった。各設定サイズともしっかりとした溝が掘れて大変きれいに仕上がった。本体が重い溝切り機であったのも良かったのだと思います。軽い電動工具ではちょっと心配が現実になるかもしれませんね。

2人が参考にしています
対象商品:
75814627
2021-01-10
用途:
木材の溝堀に利用。
建設業・工事業

木材の溝堀に利用。カタログでは21mm迄使用可としていますが、自分はポリカが入る4.5oの小サイズで使用。溝堀カッターは個々の幅の物を揃えると、高価になるので、DIY程度の使用範囲
であればこれで十分です。

対象商品:
75814627
2020-03-02
用途:
枠周りの加工

枠周りの加工に使って見ましたが、とてもいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75814636
2018-07-23
用途:
木材の加工
建設業・工事業

溝加工の頻度が高くコストパフォーマンス的にも充分だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
75814627
2014-12-13
用途:
木工
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味がとてもよかったし、調整もスムースです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする