大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75814681
品番
Y-110
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数
16
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
窯業サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応