大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75814706
品番
Y-160
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
刃数
24
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
窯業サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応