RM-A535PA テレビリモコン JVCケンウッド 75814918 RM-A535PA テレビリモコン JVCケンウッド 75814918 RM-A535PA テレビリモコン JVCケンウッド 75814918 RM-A535PA テレビリモコン JVCケンウッド 75814918

テレビリモコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75814918 品番 RM-A535PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シャープ/東芝/日立/パナソニック/ソニー5社専用のリモコンコードを設定済みですぐに使えます。
シンプルで見やすく押しやすい大型・丸ボタン。
よく使う「番組表」や「ホーム」ボタンを大きくレイアウト

適合メーカーパナソニック用 動作距離(m)約7 電源単3形乾電池×2 電池使用可能期間約12ヵ月(アルカリ乾電池) 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.6×20×2.9(外形) 質量(g)118 その他電池別売 仕様操作機器数:1台
注意
※一部テレビでは初期設定が必要です。
※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。
※動作距離は使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。
※電池持続時間は使用頻度により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする