リーダーロール綿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 75815564 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。

材質綿100% 寸法(mm)600×760 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000006 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75815564
2021-08-06
用途:
機械のメンテナンス
ユーワンプランニング 様 (サービス業)

もう少し安価なものを探していました。
しかし量がこれしかなくもったいないなと思いましたが購入。
1K以上のモノが欲しい

対象商品:
75815564
2016-11-21
用途:
標本ケースの保護

お安かったのですが、薄かったです。もっとフワフワしたものの方がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする