2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし

標準キャスター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75815643 品番 DSR-130RB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状固定車 車輪径(Φmm)130 金具仕上ユニクロームメッキ 材質(キャスター)ゴム 材質(ホイール)強化プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75815634
2022-06-22
用途:
配達時
卸売・小売業

台車の車輪のゴムが破損した為、購入しました。
取り付けも簡単でした。

対象商品:
75815634
2018-01-15
用途:
台車のキャスター交換
卸売・小売業

さがしていたサイズ!なかなかこのサイズがなかったのでGOOD!す。良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする