スポンジ 抗菌タイプ 平型

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 注文コード75816535 品番S
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。

用途
ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
種類スポンジたわし 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩) 材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水で濡らしてご使用ください。洗剤を併用すると更に効果的です。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
※使用初めに多少臭いの出る場合がありますので、最初に2〜3回水で洗ってからご使用ください。
※ナイロン面には研磨材を装着していますので、傷つきやすいものにはスポンジ面をお使いください。
※ご使用後は良く洗い、水気を切って乾かしておいてください。
※熱い鍋、熱いフライパン等は洗わないでください。
※ねじ切るような絞り方は避けてください。
※強いアルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、強酸のご使用は避けてください。
※廃棄時は、自治体の定める方法により分別してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
家庭の食器洗いで使っています。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

少し大きいので半分に切って使っています。スポンジのよわれも少なく長持ちしています。

対象商品:
75816544
2025-06-27
用途:
食器洗い
武秀 様 (運輸・通信業)

大きかったので、半分に切りました。弾力もしっかりあり、とても満足しました。

2025-04-14
用途:
工場の機械洗浄用に使用している
株式会社川崎デリカ 様 (製造業)

大きさが適当であり、すごい耐久性があるわけではないが、異物混入対策の人いつにもなっております。

2025-09-14
用途:
掃除用
カウラ 様

台所や浴室の掃除に使用。
丁度良い大きさで、無駄がない。

2025-04-03
用途:
浴室の掃除
医療・福祉・介護関連業

浴室の掃除に使用している。
大きさも程よく、とても良い。
ヘタレも中々なく、しっかりしている。
コスパも大変良い。

対象商品:
75816535
2026-01-05
用途:
飲食店での洗い場で使用
飲食業

スポンジは色々と使いましたが、モノタロウのスポンジは丈夫で長持ちするので、今ではずっとこちらの商品を使ってます!!

対象商品:
75816535
2025-05-06
用途:
食器洗い
卸売・小売業

泡切れがよいスポンジです。耐久性があるわけではないので多用しているとすぐにボロボロになってしまいますが、それでも使いやすさでリピしています。

2025-06-22
用途:
食器洗い用
その他業種

消耗品感覚で購入。耐久性もそこそこあり、コスパは最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする