AEW-0852 サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75817016

サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ平型車輪径A(mm)20注文コード75817016品番AEW-0852
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
用途窓・玄関・引戸etc.寸法A(mm)50寸法B(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)5寸法H(mm)20寸法K(mm)10~13寸法V(mm)4寸法f(mm)9車輪径A(mm)20タイプ平型耐荷重(kg)10(2ヶ当り)サイズ8 1/2型質量(g)15車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ4mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816946
2024-01-07
用途: サッシ戸車交換
その他業種

ホームセンターに行ってもちょうどいいサイズの戸車がなかなか売っておらずここで購入。
一発できれいにはまって修理できました。

対象商品 : 75816946
2021-04-04
用途: サッシの戸車交換
自動車・二輪車・自転車関連業

リビングのサッシの戸車が磨耗し動きが悪くなったので交換用に交換しました。問題なく取り付ける事が出来き動きもバッチリでした。

対象商品 : 75816964
2020-07-13
用途: ドアの戸車に。
有限会社 秋田第一ガーデン

戸車が回転が悪くなり、この商品と交換。とても思いドアですが十分に耐えてくれてます。スムーズなドアの開閉に満足。

対象商品 : 75816946
2020-12-08
用途: 網戸工事

安価で非常に良い商品でした。壊れたらまた再度注文致します。

対象商品 : 75816955
2018-10-08
用途: サッシの戸車交換

昔のサッシで、レール天端が平らなレールの場合、平戸車でないといけないが、その様な昔のサッシは、純正の部品がない場合が多く、このような取替戸車を流用して直す場合がおおい。下桟の縁に引っかかって止まるのではなく、形材の中に入ってしまうので、好きな高さに固定できる。
なるべく大きい戸車を使用した方が、耐荷重が大きいので、多くの下桟のバリエーションに対応できるよう、幅が狭く径のでかいものや、逆に幅が広く浅いもの用のサイズが欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする