ヨコヅナ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
袖平型
丸型
平型
袖平型
寸法A(mm)
76
68
76
92
110
120
148
車輪径A(mm)
35
30
35
40
50
60
75
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817131
品番
BTS-0363
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#626ZZ
ベアリング入
タイプ
袖平型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
95
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
10.5
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
80(2ヶ当り)
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
64
寸法M(mm)
5
寸法I(mm)
2
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.5(SUS304)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
32
サイズ(mm)
36
芯棒
6mm(SUS304)