ヨコヅナ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
丸型
丸型
平型
袖平型
寸法A(mm)
110
68
76
92
110
120
148
車輪径A(mm)
50
30
35
40
50
60
75
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817165
品番
BTS-0501
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
50
質量(g)
195
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
110
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
44
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1.2
寸法O(mm)
5
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
41
サイズ(mm)
50
芯棒
6mm(SUS304)