曜日別特売
BYS-0362 真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ 75817296

真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ平型
寸法A(mm)76
車輪径A(mm)35
内容量1個注文コード75817296品番BYS-0362
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
車輪
真鍮・#626ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ平型車輪径A(mm)35質量(g)90寸法L(mm)14寸法A(mm)76耐荷重(kg)80(2ヶ当り)寸法D(mm)35寸法E(mm)7寸法B(mm)65寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4寸法f(mm)28サイズ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする