真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817341 品番 BYS-0502
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ平型 車輪径A(mm)50 質量(g)220 寸法L(mm)18 寸法A(mm)110 耐荷重(kg)120(2ヶ当り) 寸法D(mm)50 寸法E(mm)9 寸法B(mm)85 寸法M(mm)5 寸法J(mm)11 寸法G(mm)17 寸法K(mm)5 寸法f(mm)41 サイズ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする