MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675

MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675
MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675
MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675
MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675
MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675
MA-3220 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817675

抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個容量(L)1.2寸法(mm)約180×136×70注文コード75817675品番MA-3220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
洗う、水切り、保存がこれ一つでできる保存容器
本体のうえにザルがスタッキングできます
同サイズのザル同士がスタッキングできる
各サイズを入れ子式に収納可能
フタを外せば電子レンジOK
日本製
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン電子レンジ対応寸法(mm)約180×136×70質量(g)約161ホワイト容量(L)1.2形状角形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする