ReeD
ReeDの 冷房用品
ReeDの 工場扇
ReeDの 工場扇卓上タイプ
30cmフロアファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75817727
品番
RD-AYF300CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)
30
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
材質(羽根)
スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
付属品
取扱説明書保証書付
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
色
アンティーク・ブロンズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×180×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません