B型フラッター戸車ジュラコン(R)車

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75817944 品番FDM-0338
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法A(mm)68 寸法B(mm)58 寸法D(mm)33 寸法E(mm)7.5 寸法F(mm)25.5 寸法G(mm)14 寸法J(mm)8.5 寸法K(mm)3 寸法L(mm)10 寸法M(mm)1.6 タイプU型 車輪径(Φmm)33 質量(g)25 耐荷重(kg)25(2ヶ当り) 車輪POM成型加工 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75817944
2023-12-18
用途:
V戸車より静か、軽い
松田事務所 様

ミラクルレールを設置してますが、たまたま戸車不足したので、自分の部屋に試しに設置
同じ引戸にV戸車と比べて音が静か、滑るように動く。
このUtypeを追加購入しようと思ってます。
自宅でtestしてアパートやマンションの引戸をミラクルレールへ交換していこうと思ってるので
参考になれば 幸いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75817944
2020-03-26
用途:
引き戸の戸車交換

引き戸の音が気になり始めたので、チェックしたところ、車輪に亀裂が入っていたのでこちらの製品に交換しました。U字型戸車で一番安い製品でしたが、特に問題もなく元通り静かになりました。5倍くらいお金を出せばベアリング軸受の物が買えますが、普通の戸車でも8年以上持ちましたのでこれで十分だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする