ヨコヅナ
ヨコヅナの 内装商品
ヨコヅナの レール
ヨコヅナの ハンガーレール
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75818127
品番
GUM-0006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
115
材質(ローラー部)
LPプラス
材質(軸)
鉄(M10×90)
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)
-