ヨコヅナ
ヨコヅナの 内装商品
ヨコヅナの レール
ヨコヅナの ハンガーレール
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75818145
品番
GUM-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
材質(枠)
鉄 5mm
ジンクロメッキ付
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
1335
材質(ローラー部)
ウレタン
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
注意
ロットにより、仕上げが異なる場合がございますが、仕様に相違ございません。
予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75818145
GUM-0020
16646455
GUM-0020
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
ヨコヅナ
1セット(2個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります