ヨコヅナ
ヨコヅナの 内装商品
ヨコヅナの レール
ヨコヅナの ハンガーレール
アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75818172
品番
GUS-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
材質(枠)
ステンレス5mm SUS304
ボルトナット SUS304
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
1305
材質(ローラー部)
ウレタン
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75818172
GUS-0020
16646473
GUS-0020
アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン
ヨコヅナ
1セット(2個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
内容量に違いがあります