三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 洗車道具
三和[店舗什器・備品]の 自動車用洗車クロス
三和[店舗什器・備品]の 洗車用マイクロファイバー
マイクロファイバータオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
75818174
品番
SWT381-BL
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
洗剤不要で吸水性・速乾性が抜群。
くさび型のマイクロファイバー(超極細繊維)があらゆるホコリ、微粒子をキャッチ。
寸法(mm)
約330×330
色
ブルー
材質
ポリエステル、ナイロン
用途
床や照明、台所まで。食器・ワイングラスに。パソコンのキーボードに。
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200