不織布ミニ手提げバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 75820335 品番 SW252528-14
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミニサイズでキュートなフォルム。

ハーブ 材質不織布70g/m2 寸法(mm)250×280 持ち手寸法(mm)25×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75820299
2025-06-19
用途:
お客様購入していただいた品を入れてお渡し
サービス業

お客様から可愛い、プレゼントに良いと褒めていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする