ARCTIC
ARCTICの PCパーツ
ARCTICの 冷却パーツ/ファン
ARCTICの PCファン
静音タイプUSBファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75820877
品番
ZAF-SUMLIGHT/A
参考基準価格(税別)
¥1,317
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
静音タイプUSBファン
カバー付で手元に置いても安心
フレキシブルネックでお好きな角度に
風量調整可能
持ち運びに便利なケース付
質量(g)
95
インターフェース
USB2.0
仕様
●本体サイズ:L115.2×W113×H22mm●ファンサイズ:92mm●ファンスピード:900〜2100rpm●入力電流/電圧:0.26A / +5VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。