「AXP90」は、非常に低いロープロファイル設計のトップフロー型 CPU クーラーです。
「AXP90-X36」「AXP90-X36 BLACK」(高さ 36mm)、「AXP90-X47 BLACK」(高さ 47mm)、「AXP90-X53 BLACK」(高さ 53mm)の 4 機種があり、対応プラットフォームは Intel LGA115x/1200 と AMD Socket AM4。
いずれも厚さ 0.3mm のフィン 54 枚を 1.6mm 間隔で配置したヒートシンクを、4 本の 6mm 径ヒートパイプでニッケルメッキを施した C1100 銅製ベースプレートに接続しています。
冷却ファンは厚さ15mm / 92mm 径の「TL-9015」を採用。
ノイズレベルを 22.4dBA に抑えながら、最大風量 42.58CFM のパワーを発揮し CPUを冷却します。
「AXP90」シリーズは、スペースに合わせて 3 つの高さが選択でき、ロープロファイルクーラー対応のコンパクトケースに、最適な選択肢となるでしょう。