ロープロファイルCPUクーラー

ロープロファイルCPUクーラー - Thermalright

「AXP90」は、非常に低いロープロファイル設計のトップフロー型 CPU クーラーです。
「AXP90-X36」「AXP90-X36 BLACK」(高さ 36mm)、「AXP90-X47 BLACK」(高さ 47mm)、「AXP90-X53 BLACK」(高さ 53mm)の 4 機種があり、対応プラットフォームは Intel LGA115x/1200 と AMD Socket AM4。
いずれも厚さ 0.3mm のフィン 54 枚を 1.6mm 間隔で配置したヒートシンクを、4 本の 6mm 径ヒートパイプでニッケルメッキを施した C1100 銅製ベースプレートに接続しています。
冷却ファンは厚さ15mm / 92mm 径の「TL-9015」を採用。
ノイズレベルを 22.4dBA に抑えながら、最大風量 42.58CFM のパワーを発揮し CPUを冷却します。
「AXP90」シリーズは、スペースに合わせて 3 つの高さが選択でき、ロープロファイルクーラー対応のコンパクトケースに、最適な選択肢となるでしょう。

保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820983AXP-90 X36グレー/シルバー
4,991
取扱い終了
返品不可
75820999AXP-90 X36 BLACKブラック
5,445
取扱い終了
返品不可
75821008AXP-90 X47 BLACKブラック
5,900
取扱い終了
返品不可
75821017AXP-90 X53 BLACKブラック
6,335
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする