ルートアール
ルートアールの 照明器具
ルートアールの 住宅・店舗照明
ルートアールの 仮設装飾用ライト
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821184
品番
RL-WRGB50
参考基準価格(税別)
¥1,327
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
5
質量(g)
20
LED使用数(個)
50
仕様
●消費電力:5V/0.4A