Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 理美容小物
Panasonic(パナソニック)の カーラー
パナソニック カールン4 EH-HC30-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75821945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)
190
立ち上がり時間
特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
付属品
特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ
消費電力(W)
18.5
本体寸法(mm)
86×84×45