丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.353 シルバーケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75821988
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャンプー&パーマ補助用にちょうどいいサイズ
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
長さ(cm)
80
幅(cm)
95
後ろ丈(cm)
41