丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.9002 ビッグサイズ車イス用クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
様々なサイズの車椅子に対応可能なビッグサイズ
色
ピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
210
幅(cm)
145
前身丈(cm)
136