ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの セニング
DEEDS 立体ハンドルベーシックセニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75822399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率25%の2タイプ
材質
ステンレス炭素鋼
寸法(inch)
6
全長(mm)
174
刃渡り(mm)
70
目数
35
仕様
カット率:25%