オイレス ルーテックEフランジブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10 外径(Φmm)10 長さ(mm)5 注文コード75822555 品番LED-1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
この商品は内径・外径・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)10 外径(Φmm)10 長さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40〜+80 フランジ外径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする