ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの ケース・ポーチ
DEEDS ABBEYオリジナルコラボケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75822575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
有名美容室ABBEYと人気ハンドデザイナーSHINGO KUZUNOが素材・デザイン・機能性・細部にまでこだわった究極のコラボオリジナルシザーケースです。
色
ブラック
寸法(mm)
250×100×40
材質
上質牛革
種別
4丁用
ベルト
専用ベルト付き(腰巻き&肩掛け兼用/全長64〜123cm程度)
仕様
裏面にはABBEYのロゴ入り