ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの セニング
DEEDS オフセットハンドルベーシックセニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
カット率:20%
注文コード
75822636
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなハンドルでサクサクカットができるセニングです。
材質
ステンレス炭素鋼
寸法(inch)
6
全長(mm)
171
刃渡り(mm)
71
目数
40
仕様
カット率:20%