エクセル No.9002 ビッグサイズ車イス用クロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75822864 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

様々なサイズの車椅子に対応可能なビッグサイズ

ライトブルー 首廻り(cm)52 材質ナイロン100% 長さ(cm)210 幅(cm)145 前身丈(cm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする