丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75822925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
袖無タイプのビッグサイズクロス。
袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
54
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
185
幅(cm)
145
前身丈(cm)
120