丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル W7095 ワイドヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Wマジック機能付きのバックシャンプークロス。
首廻り(cm)
38
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
73
前丈(cm)
118
後ろ丈(cm)
85
サイズ
S