※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイレス#80 ブッシュ

(19件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75823641 品番 80B-2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。

圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
長さ(mm)20 外径(Φmm)27 内径(Φmm)24 潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 ハウジング(mm)27 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8〜13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
ロボット用部品
その他業種

少し公差が大きめに感じますが、問題なく使えています。

対象商品:
44031689
2024-09-04
用途:
予備
TOGA販売課 様 (その他業種)

予備部品として買いました。
工具箱に入れておけば何かに使えるかも!?

対象商品:
00459961
2023-03-27
用途:
バイクのブレーキサポートのブッシュ

スペックエンジニアリングのフローティングキットのサポート部分のブッシュの補修品にピッタリでした。 スペックエンジニアリングのフローティングキットを業者塗装依頼しましたら 焼き付け塗装時にそのままブッシュを溶かされてしまい使い物にならなくなり スペックエンジニアリングでは Assyのみの販売しかしておらず ホームセンターも探しましたが取り扱いが無く ネット検索したところ オイレス工業さんのブッシュがヒット。モノタロウさんで扱っていて助かりました。 使い物にならないブッシュを外して ブレーキ サポートに圧入しましたらピッタリでした。

対象商品:
00459374
2021-01-10
用途:
バイク用部品として使用

内外径の出来も良く、板厚4mmのブラケット穴径Φ10に挿入し、Φ8のピンを組付けスムーズに回転します。対摩耗性を今後確認中です。

1人が参考にしています
対象商品:
00459426
2021-04-25
用途:
B&D社製ジグソーの修理

この表面には接着剤が効きそうにないので使用していません。軸受けとしては満足かもしれませんが、固定する方法が解らず在庫となりました。

対象商品:
00459313
2020-05-26
用途:
旅行用キャリーバッグキャスターの車軸

旅行バッグに重い荷物を入れると摩擦で車軸が過熱して最悪車輪を支える部分のプラスチックが溶けてしまいます。ベアリングも試したのですがこちらの部品の方が雨にも強く扱いやすいです。車輪の幅に合わないので2個使いしています。オイルレスでメンテナンスフリーになりました。

対象商品:
00459803
2019-09-12
用途:
転輪の減った軸に

クローラの転輪が長年未整備で軸にガタが出ていたのでノギスで寸法を測って
買ってみた。いいんじゃない?

対象商品:
00459155
2018-11-19
用途:
ルーター軸の揺れ減少に使用
サービス業

サイズが、ルーター軸に丁度遭い、大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする