サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
サンビー LY-191
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75823957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
背面に百合の花をデザインし、70年代の人気モデルを現代風にアップデート。
材質(毛)
ナイロン・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
PP樹脂
行数
9行
色
ホワイト