曜日別特売
77B-0606 グライトロンFブッシュ オイレス工業 75824375

グライトロンFブッシュ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)6注文コード75824375品番77B-0606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。長さ(mm)6外径(Φmm)9内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75824357
2020-11-17
用途: 滑り軸受
その他業種

低負荷でタイミングベルトを回すシャフトの軸受けとして使っています。シャフト、カラーと合わせて価格を抑えた構成で組み立てられて満足しています。練習キット用の部品なので、耐久性は未確認です。

対象商品 : 36906642
2018-01-28
用途: 機械のメンテナンス

包装も丁寧で到着も早かったです。品質的には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする