ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベス ナチュラルラスター NL-1000 ロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
前髪のくせ付けや、きつめのカールを作るのに最適な細ロール。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
213
材質(柄部)
SB樹脂
行数
8行
直径(mm)
30