ベス工業
ベス工業の 理美容小物
ベス工業の ヘアブラシ・コーム
ベス工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ベス ヘアスタイリングプロ SPR-2200 ロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
髪にツヤを与え、静電気が起こりにくいコシのある豚毛を使用したロールブラシ。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
208
材質(柄部)
ABS樹脂
行数
10行
直径(mm)
40
アズワン品番
64-6480-26