Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
Y.S.PARK ワインディングコーム YS-116EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75824578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
YS-115EXのピンテールバージョン
全長(mm)
225
材質
ポリエーテルイミド
色
ブルー
幅(mm)
クシ幅:85