Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
Y.S.PARK 刈り上げコーム YS-s282RT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75824919
品番
右利き用
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガイドレール付き。右利き用クリッパーコーム。
全長(mm)
240
材質
ポリエーテルイミド
色
ブラック
耐熱温度(℃)
220
厚さ(mm)
歯:約2.5