クレイツ
クレイツの 理美容小物
クレイツの カーラー
クレイツ イオンホットカーラー CIH-W12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75825278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,858
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
操作性・利便性を高めたホットカーラーで、毛先まで柔らかく、輝く艶髪へ。
質量(g)
1515
付属品
Lカーラー(Φ35mm)×6本、Mカーラー(Φ30mm)×8本、Sカーラー(Φ25mm)×6本、クリップ×20個、ソフトケース×1
消費電力(W)
76
本体寸法(mm)
45×160×240
立ち上がり時間
約5分