オイレス グライトロンSEフランジブッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75825346 品番 GEF-0806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
長さL(mm)6 外径D(Φmm)12 内径d(Φmm)8 タイプC 使用温度範囲(℃)-60〜+200 寸法a(mm)5.5 厚さt(mm)2.0 寸法F(Φmm)16 フランジ外径(Φmm)16 フランジ厚(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75825346
2020-06-15
用途:
CRF250L シート取り付けボルトブッシュ

いつの間にかボルト毎落ちていたため、ボルトとともに購入。 純正のアルミのブッシュは高すぎる。 これでサイズもピッタリだった。

1人が参考にしています
対象商品:
75825337
2019-12-29
用途:
キャリ−バックの車輪の穴
製造業

キャリ−バックの車輪の穴が合わなかったのでこれをつかいました。おかげでガタ付きが無くスムーズ動くようになりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75825355
2019-03-20
用途:
機械製作
エーテック 様 (製造業)

価格面もですが、精度もかなり出ています。コチラで用意していたブラケット寸法に予定通りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75825337
2017-05-31
用途:
軸受

オイレスの軸受用に購入しました。耐久性についてはわかりませんが、滑りもよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75825303
2016-11-21
用途:
ワカサギ電動リールに使用
その他業種

スチールのベアリングにかわる安価なものを探していました。
フランジ部分に少々厚みが出ますが、価格と性能を考えるととても良い買い物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75825382
2018-03-03
用途:
16mmの鉄棒を通すため

画像を見る限り3点留めができるように
思っていましたが3つの穴は商品の成形あと
でねじ止めの穴ではありませんでした。

2人が参考にしています
2018-03-24
用途:
高温環境下の軸受け

150℃で使用したらほんの数時間で脆くなって割れました。
今更取付穴寸法の変更もできないので、
こまめに交換しながら使うしかなさそうです。
大した負荷もかけていないし回転も遅いのにこの様では
樹脂のブッシングは信用できません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする