オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75825416
品番
GEF-3020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
30
タイプ
B
使用温度範囲(℃)
-60〜+200
寸法a(mm)
16.5
フランジ外径(Φmm)
40
フランジ厚(mm)
2.5