オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス PSベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75825522
品番
PST-406805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
最大許容荷重(N[kgf])
41100[4194]
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
2.00[150]