植原セル
植原セルの 理美容小物
植原セルの ヘアブラシ・コーム
植原セルの カットコーム・リングコーム
ニューデルリンリングコーム No.1並
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75825585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)
210
材質
ポリアセタール
色
マットブラック
耐熱温度(℃)
120
幅(mm)
クシ幅:84